ライスエース(計量米びつ)(米の収納量33kg)
1合・2合の計量レバー
- 用途
- 無洗米が計れるアタッチメント付
- TGK品番
- 1-0293-1401
- 材質
- 【本体】鋼板(メラミン樹脂焼付塗装)【前面板・フタ】ポリスチレン
- 寸法(mm)
- 210×385×790
- 容量(kg)
- 33
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
カテゴリ






















