熱中症対策用快適テント 小型タイプ
撥水機能・遮熱機能・UVカット、強風対策を追加し従来品よりリニューアルしたテントです。
移動式エアコンと併用して仮設の休憩場所づくりに最適
現場事務所が作れない現場でも休憩スペースの確保が可能です。
中の様子が分かる大きな窓付き、中は最大3人まで収容可能なコンパクトサイズ!
社名や注意書き等を挟み込める差し込みポケット付き
- 用途
- 現場等の仮設休憩所に
- セット内容
- 本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1
- 材質
- ポリエステルオックス、鉄、ポリプロピレン、ポリエステル
- ダクト径(Φmm)
- ダクト口内側上:150、ダクト口内側下:250
- 組立寸法(mm)
- 縦:1950、高さ:1850、横:1950
- 収納寸法・高さ(mm)
- 270
- 収納寸法・縦(mm)
- 270
- 収納寸法・横(mm)
- 1180
- 収容人数
- 1~2人、最大3人
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ































