曜日別特売

クラフトテープ ピュアカラー No.228 長尺

クラフトテープ ピュアカラー No.228 長尺 - オカモト

・重量が軽いため梱包作業が楽です
・識別テープとして最適です

用途
軽~中梱包用
種類
ラミネートタイプ
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82379118No.228赤38
¥3,498
¥3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379355No.228緑38
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379660No.228黄50
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379818No.228赤50
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380116No.228青50
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380981No.228青38
¥3,498
¥3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381191No.228黄38
¥3,498
¥3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381401No.228白38
¥3,498
¥3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381629No.228白50
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382241No.228緑50
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする