※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
クラフトテープ ピュアカラー No.228 長尺
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
38
38
50
色
赤
赤
緑
黄
青
白
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82379118
品番
No.228
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
・重量が軽いため梱包作業が楽です
・識別テープとして最適です
用途
軽~中梱包用
色
赤
テープ幅(mm)
38
種類
ラミネートタイプ
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません