曜日別特売

クラフトテープ No.204 1巻シュリンク

クラフトテープ No.204 1巻シュリンク - オカモト

重量が軽いため梱包作業が楽です。

用途
軽~中梱包用
色
クリーム
種類
ラミネートタイプ
基材
ポリエチレン+クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
包装形態
1巻シュリンク
粘着力
3.2N/10mm
引張強度(N/10mm)
58
内容量
1巻
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82379136No.20460
¥279
¥307(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379879No.20475
¥349
¥384(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381227No.20438
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382137No.204100
¥449
¥494(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする