No.204 クラフトテープ No.204 1巻シュリンク オカモト 82382137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープ No.204 1巻シュリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード82382137品番No.204
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

重量が軽いため梱包作業が楽です。

用途
軽~中梱包用
テープ幅(mm)
100
クリーム
種類
ラミネートタイプ
基材
ポリエチレン+クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
包装形態
1巻シュリンク
粘着力
3.2N/10mm
引張強度(N/10mm)
58

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする