オカモト
クラフトテープ #205 5巻シュリンク
・梱包作業などで手軽に使えるクラフトテープです
・展開が軽く、作業性に優れています
用途
梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
58
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82380195
#205
1セット(5巻)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381541
#205
1ケース(50巻)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません