#205 クラフトテープ #205 5巻シュリンク オカモト 82381541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープ #205 5巻シュリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(50巻)
内容量1ケース(50巻)注文コード82381541品番#205
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・梱包作業などで手軽に使えるクラフトテープです
・展開が軽く、作業性に優れています

用途
梱包用
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
58

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする