OPPテープ No.353 長尺

OPPテープ No.353 長尺 - オカモト

・安心の総厚0.065mm
・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用

用途
梱包用
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
1000
テープ厚さ(mm)
0.063
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
117.6
粘着力(N/25mm)
10.8
特性
耐候
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82380247No.353
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする