※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
OPPテープ No.353 長尺
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82380247
品番
No.353
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
・安心の総厚0.065mm
・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
用途
梱包用
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
1000
テープ厚さ(mm)
0.063
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
117.6
粘着力(N/25mm)
10.8
特性
耐候
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません