シンセロ No.302 10巻シュリンク
・高い透明度&美しい仕上がり
・手で簡単に切れます
・重ね貼りが可能です
・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます
・水に強いタイプです
- 用途
- 軽包装用
- 色
- 透明
- 基材
- ポリプロピレン
- テープ長さ(m)
- 35
- テープ厚さ(mm)
- 0.045
- 粘着剤
- アクリル系
- 包装形態
- 10巻シュリンク
- 引張強度(N/25mm)
- 42
- 粘着力(N/25mm)
- 5.9
- 内容量
- 1セット(10巻)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テープ の新着商品
カテゴリ



























