No.302 シンセロ No.302 10巻シュリンク オカモト 82381997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンセロ No.302 10巻シュリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット(10巻)
注文コード
82381997
品番
No.302
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・高い透明度&美しい仕上がり
・手で簡単に切れます
・重ね貼りが可能です
・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます
・水に強いタイプです

用途
軽包装用
テープ幅(mm)
15
色
透明
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
35
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着剤
アクリル系
包装形態
10巻シュリンク
引張強度(N/25mm)
42
粘着力(N/25mm)
5.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする