AC1200 WLAN中継器
合計1.2Gbpsの強力なWi-Fiを死角へ拡張、2.4GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つの帯域を使用する事でより安定した無線通信を実現
- 仕様
- ●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電波法備考:適合
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ















