AXE5400 トライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(1台)
WiFi 6E:最新のWiFiテクノロジーで最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。新登場の6GHzバンド:WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。真のトライバンド対応:3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。AIメッシュ:複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。TP-Link HomeShield:ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。かんたん設定:Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E以外もOK:WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。メッシュWi-Fiに革新を
- 内容量
- 1個
無線ルーター の新着商品
カテゴリ