水性・油性兼用塗料固化剤 お徳用MEGAタイプ
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
- 用途
- 水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
- 成分
- 高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
- 能力
- 1.5kgで約17Lまで廃塗料を処理できます。
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個(1.5kg)
注意
※表示の用途以外に使用しないで下さい。※火気のあるところでは使用しないで下さい。
※取扱い中は手袋などを着用して、皮膚に触れないようにして下さい。
※塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
※油性塗料を処理する場合は、有機溶剤が含まれていますので、使用中・乾燥中ともによく換気して下さい。溶剤蒸気を吸入しないよう、目にはいらないよう、誤飲しないように注意して取扱って下さい。
※固化した塗料から、水・溶剤がニジミでる場合がありますので、新聞紙等を重ね合わせて取り出すようにして下さい。
※塗料の種類によって固まり方が異なります。また、通常より多く固化剤が必要となる場合があります。
商品説明動画
塗料 の新着商品
カテゴリ


























