曜日別特売

クラフトテープラミレス #224 1巻シュリンク

クラフトテープラミレス #224 1巻シュリンク - オカモト

・環境に配慮したクラフトテープ
・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、燃焼時の二酸化炭素排出量を削減
・油性インクで文字が書けます

用途
軽~中梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
粘着力(N/25mm)
8.2
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引張強度(N/25mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82405350#2241ケース(50巻)1.45
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82405386#2241巻145
¥409
¥450(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする