曜日別特売
#224 クラフトテープラミレス #224 1巻シュリンク オカモト 82405386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープラミレス #224 1巻シュリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード82405386品番#224
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

・環境に配慮したクラフトテープ
・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、燃焼時の二酸化炭素排出量を削減
・油性インクで文字が書けます

用途
軽~中梱包用
引張強度(N/25mm)
145
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
包装形態
1巻シュリンク
粘着力(N/25mm)
8.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする