塩化チオニルリチウム電池 3.6V XLPシリーズ
データロガーやスマートメータおよび様々な機器のバックアップ電源の交換用電池として多く選ばれています。
国際標準規格に準拠した汎用設計(スムーズな置き換えが可能)
極限環境(-55℃~+85℃)での幅広い動作温度範囲を保証
パルス放電特性に優れているため、IoT・無線通信デバイスに最適
自己放電率が極めて低いため、長期保存後も安定した出力が可能です。
- サイズ
- 【セル】AA
- 連続最大許容電流
- 60mA
- 公称電圧(V)
- 3.6
- 標準質量(g)
- 17
- 最大外径(mm)
- 15
- 動作温度(℃)
- -55~85
- アズワン品番
- 2-2957-43
- 公称容量(Ah)
- 2.6
- 公称放電電流(A)
- 【パルス】0.2
- ターミナルタイプ
- STD(スタンダード/乾電池形)
- 最大高さ(mm)
- 50.1
- 内容量
- 1個
注意
※塩化チオニルリチウム電池は長期保管(半年から1年以上)後に使用を開始する際、機器によっては一時的に電池残量不足の表示が出る場合があります。この現象は、電池の故障や劣化ではなく、長寿命を維持するための特性です。その場合は数分間機器を通電状態にしておくと、本来の電圧(3.6V)に回復します。※充電できませんので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























