T&D(ティアンドデイ)
Pt100フィルム温度センサ(おんどとり用カスタムセンサ)
対象機種
TR45, TR-55i-Pt, RTR505B(PTM-3010使用)
ケーブル長(m)
2
センサータイプ
ローコストタイプ
測定温度範囲(℃)
-40~200
フィルム寸法(mm)
長100、厚0.4mm、-幅8.0mm、-感温部15mm
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05720956
TR-8190-100-02M
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください