曜日別特売
070000-2 透過カップ JIS SIBATA(柴田科学) 82384937

070000-2 透過カップ JIS SIBATA(柴田科学) 82384937
070000-2 透過カップ JIS SIBATA(柴田科学) 82384937
070000-2 透過カップ JIS SIBATA(柴田科学) 82384937
070000-2 透過カップ JIS SIBATA(柴田科学) 82384937

透過カップ JIS

商品レビューを投稿する
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×30
注文コード
82384937
品番
070000-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

全自動透湿度計 WVTR-1 のオプション品です。WVTR-1での測定はもちろん、一般的なカップ法による透湿度測定にも使用できます。
用途に合わせて、JIS Z 0208対応の「ネジ締付式」と、JIS L 1099の測定に使用する「六角ナット締付式」の2種類をご用意しています。
ネジ締付式(070000-2)は、パッキンによる密閉構造を採用。従来の封蝋式で必要だった封蝋作業や蝋を剥がす作業が不要になり、透湿度測定の作業効率向上に役立ちます。

用途
フィルム、シート、繊維製品などの透湿度測定に使用する透過カップです。JIS Z 0208やJIS L 1099に記載される、試料をカップに取り付けて水蒸気の透過量を測定する方法(カップ法)に使用できます。
方式
密閉:ネジ締付式
深さ(mm)
カップ15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×30
参考準拠JIS規格
JIS Z0208
寸法(mm)
透過:Φ60
質量(g)
150
材質(パッキン)
ニトリルゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする