曜日別特売
GSB-610-2DK Bluetooth硬度計スタンドキット TypeD テクロック 82384736

Bluetooth硬度計スタンドキット TypeD

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82384736
品番
GSB-610-2DK
参考基準価格(税別)¥638,000販売価格(税込)¥701,580
販売価格(税別)
¥637,800

・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット
・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能
・ヒューマンエラーのない測定値の取得
・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定
・JIS/ISO準拠

その他
【加圧面】Φ18
セット内容
Bluetooth硬度計 GSB-610IIDK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)・デジタル用5kg重り(ZY-128)
質量(g)
約320
最小表示
【硬さ】0.1
準拠規格
JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240
押針高さ(mm)
2.5
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
0-44450(0-4533gf)
許容差
硬さ±0.5
色(本体)
シャンパンゴールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
内蔵(標準搭載)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする