CMS0200BTVN2101D0 気体用マスフローメータ:CMSシリーズ azbil(旧:山武) 82384350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

気体用マスフローメータ:CMSシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品はガスの種類・接続など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ガスの種類
空気/窒素
接続
VCR3/8接続
注文コード
82384350
品番
CMS0200BTVN2101D0
参考基準価格(税別)¥337,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

広い計測範囲。工業ガスや可燃性ガスにも使用可能。設定変更でガス種変更可能。瞬時流量/積算流量切替表示。ご使用の際はCMS用コネクタハーネスが必要です。

ガスの種類
空気/窒素
接続
VCR3/8接続
付加機能
【1】RS-485通信付【2】禁油処理【3】検査成績書添付
流量レンジ(L/min)
空気流量レンジ0~200
材質
SUS316
機種
流れ方向左→右
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする