自動追尾回転台 受光器セットLEXIAグリーン用
地墨合わせを1人作業で省力化 レーザーラインを自動追尾
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。
自動追尾回転台はレーザーロボ LEXIAシリーズと接続可能なため、後付けができます。
自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えがなく、スムーズに作業ができます。
受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運びができます。取付コマは着脱可能です。
自動追尾回転台と受光器はUSB Type-Cで繰り返し充電ができます。
防塵・防水性能 保護等級IP54です。
受光器は付属のホルダーをお使いいただくと、柱などに取り付けられます。
- 用途
- 1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
- 付属品
- ホルダー EASY-LOCK・USB(Type-C)ケーブル・受光器用ホルダー
- 寸法(mm)
- 自動追尾回転台:108×46×122 、受光器:128×64×36
- 質量(g)
- 自動追尾回転台:460 、受光器:180
- 防塵防水性能
- IP54※粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。※いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。
- オートパワーオフ
- 受光器:無操作・無受光状態で約7分後
- バッテリー容量(mAh)
- 自動追尾回転台:2000、受光器:1600
- 回転速度
- 最大16秒(360°)
- 周波数(GHz)
- 2.4
- 通信距離(m)
- 1~20
- 連続使用回数
- 自動追尾回転台:約1500回 受光器:約3500回 ※ 20℃の環境で自動追尾機能を使用した場合です。また使用環境や充電回数などで変動します。
- 受光距離(m)
- 2~20 ※ 受光距離の上限20mは参考数値です。ご使用になる作業環境や測定位置によりさらに長距離の受光が可能です。
- 受光幅(mm)
- 中心:±1
- 内容量
- 1台
注意
※絶対に分解しないでください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
























