曜日別特売

75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 5年保証モデル

75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 5年保証モデル - JAPANNEXT75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 5年保証モデル - JAPANNEXT75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 5年保証モデル - JAPANNEXT75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 5年保証モデル - JAPANNEXT75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 5年保証モデル - JAPANNEXT75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 5年保証モデル - JAPANNEXT75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 5年保証モデル - JAPANNEXT75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 5年保証モデル - JAPANNEXT
付属品
マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
幅(mm)
スタンド:1507
質量(kg)
20
使用温度範囲(℃)
0~40
サイズ(inch)
75
表面処理
半光沢
レンジ
ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz)
使用湿度範囲
10%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1020×1667×292
コントラスト比
1500:1
表示色
10.7億色/sRGB%/DCI-P3 77%
解像度
3840×2160
応答速度
Typ:10ms
入力端子
HDMI×3
視野角(左右:上下)
178°:178°
プラグ、プレイ規格
YES
スピーカー
8W×2
モード
ブルーライト軽減モード:YES
インチ表示
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
400
HDR対応
HDR400相当:YES
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82385120JN-IPS75U-M-H5
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする