AIJ-49 カミソリワイヤー インタージャパン 82408335

AIJ-49 カミソリワイヤー インタージャパン 82408335
AIJ-49 カミソリワイヤー インタージャパン 82408335
AIJ-49 カミソリワイヤー インタージャパン 82408335

カミソリワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82408335
品番
AIJ-49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に鋭利な仕様から、一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティを高品質で実現可能。

用途
一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティなので、防犯、盗難対策、熊やカラス除けに効果的です。
材質
溶融亜鉛メッキ
サイズ
10(m/巻)
質量(g)
10
コイル径(mm)
450
注意
※使用時は必ず皮手袋を着用下さい。(この商品によって怪我をした場合でも、メーカーは一切責任を負いません。)
※10m以上伸ばすと、防御率、捕獲率が低下します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする