LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
APリベット(500本入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
15.8
19.5
15.8
10.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
82411485
品番
AP66A
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。
機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
自動車板金、電機板金等
寸法L(mm)
15.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8~11.4
リベット長さ(mm)
15.8
寸法F(mm)
50
寸法H(mm)
9.5
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9~5.0
適合サイズ(mm)
【ノーズピース】4.8
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
2.92
引張強度(kN)
2.36
せん断強度(KN)
1.58
フランジ径(Φmm)
9.5
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。