ガディス 人工木ジョイントコーナーエッジ

ガディス 人工木ジョイントコーナーエッジ - タカショーガディス 人工木ジョイントコーナーエッジ - タカショーガディス 人工木ジョイントコーナーエッジ - タカショーガディス 人工木ジョイントコーナーエッジ - タカショーガディス 人工木ジョイントコーナーエッジ - タカショーガディス 人工木ジョイントコーナーエッジ - タカショーガディス 人工木ジョイントコーナーエッジ - タカショーガディス 人工木ジョイントコーナーエッジ - タカショー

「ガディス 人工木ジョイントデッキ」専用のコーナー(角)用エッジパーツです。設置したデッキの角に取り付けることで、敷き詰めた端を美しくカバーし、段差をなくしてつまずきを防止します。

用途
ガディス 人工木ジョイントデッキ設置時のコーナー(角)部分の保護・見切り材として。
材質
WPC(木材プラスチック複合材)、ポリプロピレン
幅(cm)
356.5
高さ(cm)
21
奥行き(cm)
55
内容量
1枚
注意
※対応するシリーズのデッキと組み合わせてご使用ください。
※火気の近くでは使用しないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82411686HEX-DCGY
¥2,800
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
82411720HEX-DCN
¥2,800
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
82411817HEX-DCTK
¥2,800
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする