LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き
- バッテリー
- リチウムイオン(PSE) 3.2V 400mAh
- 検知距離(m)
- 5
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 240×240×1265
- LED
- SMD 2PCS
- 防水性
- IP44
- 検出角度範囲(°)
- 120
- 点灯時間(時間)
- 6
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,100/税込¥2,310 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ






















