ユニバーサルジョイント ハンガータイプ
直線作業ができない複雑な個所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
- 用途
- ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
- 内容量
- 1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。 アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター)。伝導部品 の新着商品
カテゴリ