曜日別特売

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6 - KANA(片山チエン)

汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
材質
機械構造用炭素鋼
形状
H1K
モジュール
6
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯幅(T)(mm)
60
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※形状:ボス有り
全286種類を絞り込む
歯数
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
286種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
寸法a(mm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
セットスクリュー(M)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82431365FBNM6B38D703811.51508316
¥60,500
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431408FBNM6B35D753511.51508316
¥52,300
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431469FBNM6B26D322614130888
¥35,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431496FBNM6B35D353511.5150838
¥51,700
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431521FBNM6B25D302514125886
¥31,900
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431575FBNM6B44D554411.51508312
¥75,000
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431715FBNM6B20D252014100886
¥21,600
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431871FBNM6B24D322414120888
¥30,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432056FBNM6B46D604611.51808312
¥81,200
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432178FBNM6B23D7023141158816
¥32,300
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432187FBNM6B24D282414120886
¥28,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432370FBNM6B18D30181480886
¥21,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432440FBNM6B21D302114105886
¥27,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432580FBNM6B25D6525141258812
¥33,600
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432598FBNM6B38D553811.51508312
¥60,400
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432765FBNM6B32D403211.5150838
¥45,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432966FBNM6B27D402714135888
¥35,300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433359FBNM6B28D352814140888
¥38,100
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433411FBNM6B26D5526141308812
¥35,800
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433718FBNM6B16D30161475886
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433937FBNM6B26D402614130888
¥35,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434077FBNM6B30D6530141508812
¥42,200
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434217FBNM6B25D5025141258810
¥32,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434269FBNM6B48D604811.51808312
¥85,900
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434287FBNM6B38D803811.51508316
¥60,500
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434497FBNM6B45D554511.51808312
¥75,500
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434795FBNM6B38D503811.51508310
¥60,100
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434865FBNM6B42D754211.51508316
¥70,200
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434969FBNM6B20D352014100888
¥24,600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435075FBNM6B24D7524141208816
¥32,600
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435100FBNM6B23D6023141158812
¥31,300
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435206FBNM6B19D30191490886
¥21,500
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435520FBNM6B32D553211.51508312
¥46,300
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435565FBNM6B46D754611.51808316
¥82,500
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435581FBNM6B45D504511.51808310
¥74,700
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435757FBNM6B25D322514125888
¥32,800
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435766FBNM6B25D7025141258816
¥34,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435836FBNM6B21D6521141058812
¥28,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435845FBNM6B36D603611.51508312
¥55,300
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436010FBNM6B48D454811.51808310
¥85,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436028FBNM6B35D603511.51508312
¥52,200
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436046FBNM6B32D653211.51508312
¥46,300
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436089FBNM6B24D5024141208810
¥30,800
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436116FBNM6B14D35141460888
¥17,800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436141FBNM6B42D554211.51508312
¥68,900
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436150FBNM6B25D282514125886
¥30,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436195FBNM6B21D282114105886
¥25,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436238FBNM6B48D704811.51808316
¥87,200
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436247FBNM6B45D604511.51808312
¥75,500
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436281FBNM6B32D353211.5150838
¥45,800
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする