軸穴完成品平歯車 B形 モジュール8

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール8 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール8 - KANA(片山チエン)

汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
材質
機械構造用炭素鋼
形状
H1K
モジュール
8
寸法a(mm)
175
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス長BL(mm)
110
歯幅(T)(mm)
75
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※形状:ボス有り
全190種類を絞り込む
歯数
ボス径BD(mm)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
基準円直径(Φmm)
190種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ボス径BD(mm)
セットスクリュー(M)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
基準円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82431250FBNM8B26D70261701670(Dp) 208
¥69,200
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431338FBNM8B17D50171051050(Dp) 136
¥40,700
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431356FBNM8B17D45171051045(Dp) 136
¥40,700
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431417FBNM8B23D3523155835(Dp) 184
¥57,700
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431451FBNM8B24D45241601045(Dp) 192
¥62,000
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431636FBNM8B28D65281801265(Dp) 224
¥75,500
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431706FBNM8B18D3218110832(Dp) 144
¥41,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431846FBNM8B22D85221501685(Dp) 176
¥56,100
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431889FBNM8B26D65261701265(Dp) 208
¥67,400
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431916FBNM8B26D3526170835(Dp) 208
¥66,300
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431959FBNM8B12D301275630(Dp) 96
¥30,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432196FBNM8B18D3518110835(Dp) 144
¥43,100
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432257FBNM8B23D80231551680(Dp) 184
¥60,700
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432589FBNM8B19D55191201255(Dp) 152
¥47,300
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432659FBNM8B19D60191201260(Dp) 152
¥47,300
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432668FBNM8B14D281485628(Dp) 112
¥30,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432686FBNM8B22D4022150840(Dp) 176
¥53,200
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432711FBNM8B24D3524160835(Dp) 192
¥61,600
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432808FBNM8B14D351485835(Dp) 112
¥34,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432921FBNM8B15D4515901045(Dp) 120
¥35,400
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433079FBNM8B28D3528180835(Dp) 224
¥74,300
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433228FBNM8B30D80301801680(Dp) 240
¥84,100
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433237FBNM8B27D70271701670(Dp) 216
¥73,200
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433246FBNM8B18D45181101045(Dp) 144
¥43,500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433325FBNM8B20D4020130840(Dp) 160
¥46,800
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433377FBNM8B14D301485630(Dp) 112
¥32,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433727FBNM8B16D4016100840(Dp) 128
¥37,500
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434165FBNM8B13D321380832(Dp) 104
¥31,300
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434199FBNM8B27D65271701265(Dp) 216
¥71,400
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434321FBNM8B19D4019120840(Dp) 152
¥46,200
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434357FBNM8B13D281380628(Dp) 104
¥28,900
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434409FBNM8B20D55201301255(Dp) 160
¥48,000
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434445FBNM8B28D70281801670(Dp) 224
¥77,300
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434585FBNM8B19D2819120628(Dp) 152
¥41,800
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434680FBNM8B24D80241601680(Dp) 192
¥64,600
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434698FBNM8B25D75251701675(Dp) 200
¥65,400
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434838FBNM8B24D4024160840(Dp) 192
¥61,600
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434890FBNM8B19D3519120835(Dp) 152
¥46,200
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435127FBNM8B27D85271701685(Dp) 216
¥73,200
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435285FBNM8B27D75271701675(Dp) 216
¥73,200
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435310FBNM8B22D55221501255(Dp) 176
¥54,300
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435371FBNM8B22D70221501670(Dp) 176
¥56,100
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435617FBNM8B18D2818110628(Dp) 144
¥38,700
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435626FBNM8B30D65301801265(Dp) 240
¥82,300
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435660FBNM8B28D60281801260(Dp) 224
¥75,500
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435739FBNM8B13D401380840(Dp) 104
¥33,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435915FBNM8B14D321485832(Dp) 112
¥32,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436220FBNM8B17D3217105832(Dp) 136
¥38,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436500FBNM8B21D55211401255(Dp) 168
¥51,100
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436527FBNM8B26D75261701675(Dp) 208
¥69,200
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする