※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・軸穴径
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
18
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
45
注文コード
82433246
品番
FBNM8B18D45
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途
精密機械・一般産業機械などに使用
歯数
18
ボス径BD(mm)
110
セットスクリュー(M)
10
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
45
基準円直径(Φmm)
(Dp) 144
材質
機械構造用炭素鋼
形状
H1K
モジュール
8
寸法a(mm)
175
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス長BL(mm)
110
歯幅(T)(mm)
75
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
14×3.8
歯先円直径(Do)(Φmm)
160
注意
※形状:ボス有り