曜日別特売
HLP2209S ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機 82459277

ニューウルトラファイブ インチサイズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
電圧(V)単相240
容量(W)2000
2000
1000
4000
200
400
2750
600
500
250
50
150
75
300
100
125
750
2250
350
44
5250
1150
2500
1500
5500
1800
175
2300
55
80
700
70
5000
225
110
4700
4500
1375
270
1250
シース外径(Φmm)18.95
シース長(mm)304.8
304.8
457.2
152.4
203.2
254
57.2
63.5
609.6
76.2
88.9
228.6
38.1
127
165.1
101.6
31.8
177.8
241.3
50.8
190.5
25.4
114.3
508
60.3
355.6
69.8
215.9
406.4
139.7
914.4
44.5
146
381
内容量1本注文コード82459277品番HLP2209S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。

用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-3711
電圧(V)
単相240
容量(W)
2000
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:12
シース外径(Φmm)
18.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
304.8
電線長さ(mm)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする