八光電機
ニューウルトラファイブ インチサイズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
120
120
単相240
容量(W)
150
150
150
200
50
100
2000
400
2750
600
500
1000
250
75
300
125
750
2250
350
44
5250
1150
2500
1500
5500
1800
175
4000
2300
55
80
700
70
5000
225
110
4700
4500
1375
270
1250
シース外径(Φmm)
6.25
18.95
9.42
12.6
6.25
3.1
シース長(mm)
38.1
38.1
38.1
31.8
50.8
25.4
57.2
457.2
63.5
609.6
76.2
88.9
228.6
152.4
127
165.1
101.6
177.8
241.3
190.5
203.2
304.8
114.3
508
60.3
254
355.6
69.8
215.9
406.4
139.7
914.4
44.5
146
381
全367種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82458839
品番
HLK1153S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
643-3238
電圧(V)
120
容量(W)
150
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:27
シース外径(Φmm)
6.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
38.1
電線長さ(mm)
300