曜日別特売
FRN2.2E2E-2J 富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機 82417539

FRN2.2E2E-2J 富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機 82417539
FRN2.2E2E-2J 富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機 82417539
FRN2.2E2E-2J 富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機 82417539
FRN2.2E2E-2J 富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機 82417539

富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
適合モータ容量(kW)[HHD仕様]2.2、[HND仕様]3
[HHD仕様]2.2、[HND仕様]3
[HHD仕様]0.2、[HND仕様]0.4
内容量1個注文コード82417539品番FRN2.2E2E-2J
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

新たな時代を駆動する新世代のインバータ
カスタマイズロジック機能を標準で搭載。
ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。
2種類の負荷定格に対応。
トータルコストも最適化できます。
占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。
豊富な機能を標準装備。
ダイナミックトルクベクトル制御。
長寿命設計。
各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。
簡単操作
タッチパネル、RS-485ポート拡充。

用途
出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD:定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s、HND:定格出力電流の120% -1min
定格出力電流(A)
[HHD仕様]/11、[HND仕様]12
出力定格容量(kVA)
[HHD仕様]4.2、[HHD仕様]4.6
適合モータ容量(kW)
[HHD仕様]2.2、[HND仕様]3
定格入力電流(A)
[HHD仕様・DCR無]/13.2
タイプ
EMCフィルタ内蔵タイプ
シリーズ
FRENIC-Ace(E2)
定格入力電圧(V)
3相200~240(50/60Hz)
入力電源
3相200V系列
定格出力電圧(V)
3相200~240(AVR機能付)
注意
※写真は代表画像です
※受注生産品のため納期が変動する場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする