設定情報
販売価格(税別)¥17,430~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
トヨネン

【オーダー】こもれび遮光ネット(遮光率 約35~50%)周囲アイメッシュ加工品

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】こもれび遮光ネット(遮光率 約35~50%)周囲アイメッシュ加工品 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

こもれびのような半日陰を作ることができる、市松柄の遮光ネットです。
市松模様の構造により風通しを確保しながら、木々の間から光がこぼれるような、メリハリのあるやさしい日かげを作ります。
お庭、園庭、テラス、休憩スペースの日よけや、ラン・観葉植物など陰性植物の遮光に適しています。
自然な日陰を演出しやすく、幼稚園・保育園・店舗・公共施設など、景観に配慮した日よけにもおすすめです。
カラーは、遮光性を重視したブラック、遮熱性を重視したシルバーグレー、景観になじみやすいベージュからお選びいただけます。
なお、ベージュタイプは在庫限りの特別価格品です。落ち着いた色合いのこもれびネットを、お求めやすい価格でご用意しております。
原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。
アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。
金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。
また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。
特長
・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度
・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化
・吊り間隔を現場に合わせて調整可能
・金属部品を使用しないため、サビの心配がない

注文コード82474081 用途
ラン・観葉植物など陰性植物の遮光、苗物・花き・鉢物のやわらかな日よけに。
園庭・テラス・休憩スペース・店舗まわりの日よけ、幼稚園・保育園・公共施設のやさしい日陰作り、庭・ベランダ・パーゴラの遮光にも使用できます。
種別ラッセル網 材質ポリエチレン 色3色 幅(cm)50~1000 長さ(cm)50~1000 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。
※火の近くで使用しないでください。
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります。
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください。
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください。
※突風などによる電線への飛散にご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
離島 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする