設定情報
販売価格(税別)¥15,290~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
トヨネン

【オーダー】遮光ネット シルバーグレー(遮光率 約30%~88%) 周囲ほつれ止め加工品

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】遮光ネット シルバーグレー(遮光率 約30%~88%) 周囲ほつれ止め加工品 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐候性に優れたポリエチレン繊維を使用した、屋外用の遮光ネットです。
ラッセル構造のため目ずれやほつれが起こりにくく、風通しを確保しながら日差しをやわらげます。
シルバーグレーは光を反射しやすく、黒色タイプに比べて熱を持ちにくい遮熱重視のタイプです。
農業施設、園芸、工場、倉庫、屋外作業場、園庭、休憩スペースなど、日差しと暑さ対策をしたい場所に適しています。
遮光率ごとに規格を取り揃えており、用途や設置場所に合わせてお選びいただけます。
原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。
ネット周囲を折り返し、ミシンで縫製したほつれ止め加工仕様です。
現地でハトメを取り付けたい場合や、タッカー・ビス・押さえ材などで直接固定したい場合に適しています。
ハトメ位置を現場で調整したい方や、固定方法を自由に選びたい方におすすめです。

注文コード82474126 用途
農業ハウス・育苗・園芸の遮光、レタス・ホウレンソウなど葉物野菜の高温対策、トマト・キュウリ・ナスなど果菜類の日差し対策、花き・苗物の遮光に。
工場・倉庫・屋外作業場の日よけ、資材置き場・休憩スペース・園庭・プールまわりの遮光、フェンス・仮囲い・テラスの遮熱・日差し対策にも使用できます。
種別ラッセル網 材質ポリエチレン 色シルバーグレー 幅(cm)50~1000 長さ(cm)50~1000 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。
※火の近くで使用しないでください。
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります。
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください。
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください。
※突風などによる電線への飛散にご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
離島 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする