RD81-1524 RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ 日東工業 82474196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82474196
品番
RD81-1524
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

サーバーラック用のコンセントバー

用途
・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※100V(単相2線)用

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする