1.8m USB HDMI KVMケーブルセット(4K60p)
本製品は、4K60p HDMI対応KVMスイッチとPCを接続するためのケーブルキットです。
2mの4K60p対応HDMIケーブル、USB2.0ケーブル(Type-Aオス - Type-Bオス)、3.5mmステレオ音声ケーブル(オス - オス)の3本を1セットにしています。
本製品の最大対応解像度は4K@60Hzです。
- 端子
- ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ビデオ仕様
- 出力:HDMI オス
- グリーンマーク
- 認定
- USB
- 【PC/ソース側インターフェース】USB2.0 Type-A オス【KVMスイッチ側インターフェース】USB Type-B オス
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は1つあたり各ケーブル2本のセット販売品となります。切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ

























