曜日別特売
2L-7D02HX2 1.8m USB HDMI KVMケーブルセット(4K60p) ATEN 82469707

1.8m USB HDMI KVMケーブルセット(4K60p)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82469707
品番
2L-7D02HX2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

本製品は、4K60p HDMI対応KVMスイッチとPCを接続するためのケーブルキットです。
2mの4K60p対応HDMIケーブル、USB2.0ケーブル(Type-Aオス - Type-Bオス)、3.5mmステレオ音声ケーブル(オス - オス)の3本を1セットにしています。
本製品の最大対応解像度は4K@60Hzです。

端子
ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビデオ仕様
出力:HDMI オス
グリーンマーク
認定
USB
【PC/ソース側インターフェース】USB2.0 Type-A オス【KVMスイッチ側インターフェース】USB Type-B オス
注意
※本製品は1つあたり各ケーブル2本のセット販売品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする