18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応)
9/30より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。
2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。
18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポートKVMスイッチの機能を
1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。
また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を
接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。
- 仕様
- ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン
- セット内容
- KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1
- 質量(kg)
- 10.59
- スイッチ
- 【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 消費電力
- AC110V:25.5W:126BTU/h、AC220V:26.1W:129BTU/h
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 480.6×631×42.8
- 材質(ケース)
- メタル、プラスチック
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 449.2×584×42.8
- コントラスト比
- 1000:01:00
- 解像度
- 1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hz
- インターバル
- スキャン:1~255秒
- 視野角
- 178° (水平)、178°(垂直)
- LED
- 【オンライン/選択】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1
- コネクタ
- 【KVMポート】HDMI メス×8、USB Type-B メス×8【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【ファームウェアアップグレード】3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)【電源】IEC 60320/C14×1
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 画面サイズ
- 18.5インチ TFT-LCD
- 保管温度(℃)
- -20~60
- 電源仕様
- AC 100~240V、50/60Hz、1A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 接続台数
- コンピューター:【ダイレクト】8【最大】128(カスケード接続)
- レールタイプ
- シングルスライド
- 対応色
- 1677万色
- コンソール
- セカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hz
- キーボード/マウス
- USB
- 輝度(cd/m2)
- 350
- 応答時間(ms)
- 20
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ




























