曜日別特売
9/30より値下げ!現場を応援
CL3708NWJJS 18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応) ATEN 82469515

CL3708NWJJS 18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応) ATEN 82469515
CL3708NWJJS 18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応) ATEN 82469515
CL3708NWJJS 18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応) ATEN 82469515
CL3708NWJJS 18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応) ATEN 82469515

18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応)

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
82469515
品番
CL3708NWJJS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)値下げ
¥369,800

CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。
2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。
18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポートKVMスイッチの機能を
1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。
また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を
接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。

仕様
ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン
セット内容
KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1
質量(kg)
10.59
スイッチ
【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
AC110V:25.5W:126BTU/h、AC220V:26.1W:129BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480.6×631×42.8
材質(ケース)
メタル、プラスチック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
449.2×584×42.8
コントラスト比
1000:01:00
解像度
1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hz
インターバル
スキャン:1~255秒
視野角
178° (水平)、178°(垂直)
LED
【オンライン/選択】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1
コネクタ
【KVMポート】HDMI メス×8、USB Type-B メス×8【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【ファームウェアアップグレード】3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)【電源】IEC 60320/C14×1
動作温度(℃)
0~40
画面サイズ
18.5インチ TFT-LCD
保管温度(℃)
-20~60
電源仕様
AC 100~240V、50/60Hz、1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
コンピューター:【ダイレクト】8【最大】128(カスケード接続)
レールタイプ
シングルスライド
対応色
1677万色
コンソール
セカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hz
キーボード/マウス
USB
輝度(cd/m2)
350
応答時間(ms)
20
グリーンマーク
認定
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする