1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール
2A-143Gは、1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールとして、ネットワークスイッチのSFPポートを接続し、Cat5e/6/6aUTPのLANケーブルによる接続を可能にします。
最大で100メートルの伝送距離に対応しており、ネットワークスイッチで、SFPポートにLANケーブルを接続したい時に利用できる製品となります。
IEEE 802.3ab規格に準拠しており、コストパフォーマンスに優れた高性能なソリューションで、
ATEN製品にて動作確認しているため、製品との組み合わせに最適です。
- 形状
- SFP
- 質量(kg)
- 0.02
- 適合規格
- IEEE802.3ab準拠
- 保証期間
- 購入から1年
- 適合ケーブル
- Cat 5e/6/6a (EIA/TIA 568-B)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 1.20×6.85×1.38
- ケーブル
- 最大ケーブル対応長:100 m
- 動作温度(℃)
- -40~85
- 保管温度(℃)
- -45~90
- 伝送速度(Mbps)
- 1000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作確認済機器
- ATEN製品:KG0032 / KG0016 / SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO / KE6920T / KE6920R / KE6900AT / KE6900AR / KE6940AT / KE6940AR / KE8950T / KE8950R / KE8952T / KE8952R / KE9950T / KE9950R / KE9952T / KE9952R / KE6920ATC / KE9950ATC
- コネクタタイプ
- RJ-45
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
注意
※2A-143Gの対応通信速度は「1000Mbps」のみとなります。「10Mbps」「100Mbps」の環境設定下ではご利用できません。無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82469585 | 2A-143G | 59637500 | 2A-143G | ![]() | 1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール | ATEN | 1個 | ¥30,980 税込¥34,078 | 注文コードが変更になりました |














