曜日別特売

WiFi7 無線LANルーター 2882+688Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45 高速 低遅延

WiFi7 無線LANルーター 2882+688Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45 高速 低遅延 - エレコムWiFi7 無線LANルーター 2882+688Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45 高速 低遅延 - エレコムWiFi7 無線LANルーター 2882+688Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45 高速 低遅延 - エレコムWiFi7 無線LANルーター 2882+688Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45 高速 低遅延 - エレコムWiFi7 無線LANルーター 2882+688Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45 高速 低遅延 - エレコムWiFi7 無線LANルーター 2882+688Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45 高速 低遅延 - エレコムWiFi7 無線LANルーター 2882+688Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45 高速 低遅延 - エレコムWiFi7 無線LANルーター 2882+688Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45 高速 低遅延 - エレコム

Wi-Fi 7対応、1Gbps対応のINTERNETポートで、一般的な光回線の性能を引き出し、快適なインターネット環境を楽しめます。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)とセキュリティWi-Fi(通信分断機能)を搭載。快適と安心を備えたIPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 1ギガビットルーターです。

用途
Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。
複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。
1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。
電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。
各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。
Wi-Fi 7対応端末であっても全てのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。
1Gbps対応のINTERNETポートを搭載。一般的な1Gbps光回線の性能を引き出し、快適なインターネット環境を構築できます。
Wi-Fi 7対応の最大合計3000Mbps超の高速無線通信により、4K解像度の動画をはじめとした日々大容量化するストリーミング映像も快適に視聴できます。
Wi-Fi EasyMesh(TM)を搭載。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。
高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。
1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。
セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。
回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。
IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。
メーカー従来品(WRC-BE36QSシリーズ)と比べて体積比約-57%と大幅にサイズダウン。狭い場所にも設置しやすくなりました。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。
「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。
接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。
来客時は、ゲスト用の「友だちWi-Fi」
(ゲストSSID)機能でネットを開放可能。自宅のプライバシーはしっかり守りながら、Wi-Fiをシェアできます。
2.4GHz帯のみ使用可能
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。
ルーター/AP/中継器の基本動作モードに加え、「Easy Mesh」「離れ家」「NORMAL」(
)のWi-Fiモードも本体のスイッチで簡単に切り替えられます。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。
「NORMAL」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP/中継器、全ての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。
便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用できるほか、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。
本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06087668WRC-BE36GS-BA
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする