光ファイバ保護スリープ
光ファイバの融着接続部を補強するスリーブです。
融着接続に付属の加熱補強機等で収縮させ、ファイバーにかぶせます。
- 適合
- ファイバ:単心~8心テープ
- トラスコ品番
- 583-9432
- 長さ(mm)
- ファイバカット:10以下
- 入数
- 25本
- スリーブ長(mm)
- 40
- 内容量
- 1袋(25本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ















