曜日別特売
2A-143G 1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール ATEN 82469585

2A-143G 1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール ATEN 82469585
2A-143G 1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール ATEN 82469585
2A-143G 1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール ATEN 82469585

1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
82469585
品番
2A-143G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2A-143Gは、1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールとして、ネットワークスイッチのSFPポートを接続し、Cat5e/6/6aUTPのLANケーブルによる接続を可能にします。
最大で100メートルの伝送距離に対応しており、ネットワークスイッチで、SFPポートにLANケーブルを接続したい時に利用できる製品となります。
IEEE 802.3ab規格に準拠しており、コストパフォーマンスに優れた高性能なソリューションで、
ATEN製品にて動作確認しているため、製品との組み合わせに最適です。

形状
SFP
質量(kg)
0.02
適合規格
IEEE802.3ab準拠
保証期間
購入から1年
適合ケーブル
Cat 5e/6/6a (EIA/TIA 568-B)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.20×6.85×1.38
ケーブル
最大ケーブル対応長:100 m
動作温度(℃)
-40~85
保管温度(℃)
-45~90
伝送速度(Mbps)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作確認済機器
ATEN製品:KG0032 / KG0016 / SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO / KE6920T / KE6920R / KE6900AT / KE6900AR / KE6940AT / KE6940AR / KE8950T / KE8950R / KE8952T / KE8952R / KE9950T / KE9950R / KE9952T / KE9952R / KE6920ATC / KE9950ATC
コネクタタイプ
RJ-45
グリーンマーク
認定
注意
※2A-143Gの対応通信速度は「1000Mbps」のみとなります。「10Mbps」「100Mbps」の環境設定下ではご利用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
824695852A-143G596375002A-143G2A-143G 1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール ATEN 596375001ギガビット SFP-RJ45変換モジュールATEN1個
¥30,980
税込¥34,078
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする