曜日別特売

ラセンタイ 1号 黒 連結型

ラセンタイ 1号 黒 連結型 - 東京富士商会
種別
1号
長さ(mm)
1000((±20)0)
色別
【内径の】黒
硬鋼線径(Φmm)
2.6
適合範囲(mm)
【d1+d2】18~26
断面幅(mm)
6.5±0.5
内容量
1本(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82469829FLRT-1
¥5,600
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする