東京富士商会
ラセンタイ 1号 黒 連結型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10本)
注文コード
82469829
品番
FLRT-1
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
種別
1号
長さ(mm)
1000((±20)0)
色別
【内径の】黒
硬鋼線径(Φmm)
2.6
適合範囲(mm)
【d1+d2】18~26
断面幅(mm)
6.5±0.5