曜日別特売

クリーニングブラシ コンパクト ブルー

クリーニングブラシ コンパクト ブルー - オーム電機クリーニングブラシ コンパクト ブルー - オーム電機クリーニングブラシ コンパクト ブルー - オーム電機クリーニングブラシ コンパクト ブルー - オーム電機

静電気でほこりを吸い寄せるコンパクトタイプのクリーニングブラシです。
ボタンをスライドするとブラシを収納できます。
モバイルPC、スマートフォン、タブレットなどの清掃に使用できます。
持ち運びしやすいコンパクトサイズです。

材質
柄/ABS、毛材/PP、PE
色
ブルー
質量(g)
30
タイプ
コンパクト
型番
要確認
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34.3×21×100(収納時)
入数
1
内容量
1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ 強くこすりすぎると、機器や画面を傷つけるおそれがあります。
※ 使用する機器の取扱説明書をご確認のうえ使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82474555OA-MCBS-A
オープン
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする