曜日別特売
OA-MCBS-A クリーニングブラシ コンパクト ブルー オーム電機 82474555

OA-MCBS-A クリーニングブラシ コンパクト ブルー オーム電機 82474555
OA-MCBS-A クリーニングブラシ コンパクト ブルー オーム電機 82474555
OA-MCBS-A クリーニングブラシ コンパクト ブルー オーム電機 82474555
OA-MCBS-A クリーニングブラシ コンパクト ブルー オーム電機 82474555

クリーニングブラシ コンパクト ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82474555
品番
OA-MCBS-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

静電気でほこりを吸い寄せるコンパクトタイプのクリーニングブラシです。
ボタンをスライドするとブラシを収納できます。
モバイルPC、スマートフォン、タブレットなどの清掃に使用できます。
持ち運びしやすいコンパクトサイズです。

材質
柄/ABS、毛材/PP、PE
色
ブルー
質量(g)
30
タイプ
コンパクト
型番
要確認
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34.3×21×100(収納時)
入数
1
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ 強くこすりすぎると、機器や画面を傷つけるおそれがあります。
※ 使用する機器の取扱説明書をご確認のうえ使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする